Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR KBPF206G BRIDGE RECTIFIER, 800V, 2A, KBPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772990
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KBPF206G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchlassstoßstrom: 60 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: KBPF
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TAIWAN SEMICONDUCTOR, KBPF206G, 3772990, 377-2990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,242*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.