Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 61-090EU SPANNUNGSTESTER, LED, -20 BIS 60°C, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772943
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     61-090EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Produktpalette: Vol-Con Elite Series
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: 51 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 24V bis 600V
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Netzsteckertyp: EU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, IDEAL, 61-090EU, 3772943, 377-2943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,38*
    € 132,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,98*
    € 129,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,26*
    € 121,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,52*
    € 101,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 78,55*
    € 93,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,03*
    € 83,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.