Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 61-627 SPANNUNGSTESTER, LED, 50V BIS 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772933
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     61-627
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Spannungsmessbereich AC: 50V bis 600V
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, IDEAL, 61-627, 3772933, 377-2933
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.