Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 61-637 SPANNUNGSTESTER, LED, 24V BIS 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772932
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     61-637
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Betriebstemperatur, max.: -
  • Spannungsmessbereich AC: 24V bis 600V
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • Produktpalette: -
  • Messanzeige: LED
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, IDEAL, 61-637, 3772932, 377-2932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,74*
    € 27,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.