Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 61-647 SPANNUNGSTESTER, LED, 50V BIS 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772931
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     61-647
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Spannungsmessbereich AC: 50V bis 1kV
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, IDEAL, 61-647, 3772931, 377-2931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,65*
    € 35,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.