Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007481 NETZFILTER, 250V AC, 3A, 1 PHASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772454
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Filteranwendungen: Universell
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Produktpalette: Multicomp Pro Power Line Filters
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, MULTICOMP PRO, MP007481, 3772454, 377-2454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007469
    ab € 8,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.