Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISATON BF 37, 8 OHM LAUTSPRECHER BREITBAND, 155HZ, 74DB, 8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772110
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     BF 37, 8 OHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Lautsprecher
Lautsprecherkomponenten
Video-Ausrüstung
Produktpalette: -
  • Maximale Nennleistung: 8 W
  • Lautsprecherform: Rund mit rechteckigem Rahmen
  • Außenbreite - metrisch: 37 mm
  • Außentiefe - metrisch: 23.8 mm
  • Treibertyp: Breitbänder
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Nominelle Nennleistung: 5 W
  • Lautsprechermontage: Panelmontage
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Impedanz: 8 ohm
  • Außenlänge - metrisch: 37 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.46 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.94 Zoll
  • Resonanzfrequenz: 155 Hz
  • Außenlänge - imperial: 1.46 Zoll
  • Schallpegel (SPL): 74 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Frequenzgang, min.: 100 Hz
  • Frequenzgang, max.: 20 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VISATON, BF 37, 8 OHM, 3772110, 377-2110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.