Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON DEMOXDPS220165W1TOBO1 DEMOBOARD, PPS-LADEGERÄT USB-PD TYP C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3771218
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DEMOXDPS220165W1TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: PPS-Ladegerät USB-PD Typ C
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard XDPS2201XUMA1
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: XDPS2201XUMA1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Programmiergerät, programmiergerät, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, DEMOXDPS220165W1TOBO1, 3771218, 377-1218
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 92,50*
    € 129,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 108,24*
    € 137,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,28*
    € 163,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,37*
    € 159,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,20*
    € 151,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,79*
    € 143,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,24*
    € 128,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    XDPS2201XUMA1
    ab € 2,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.