Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon AC/DC-Wandler SMD, PG-DSO-14 14-Pin 9 x 6 x 3.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333512
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XDPS2201XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
Mikrocontroller
dc-dc wandler ics
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 9 x 6 x 3.9mm
Gehäusegröße = PG-DSO-14
Ausgangsspannung-Bereich = 11 → 24 V dc
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
9 x 6 x 3.9mm
Gehäusegröße:
PG-DSO-14
Ausgangsspannung-Bereich:
11 → 24 V dc
Weitere Suchbegriffe: 2333512, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, Infineon, XDPS2201XUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,79*
1 Tag
45
1
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 6,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 6.975,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
DEMOXDPS220165W1TOBO1
ab € 92,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.