Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY SM9236-BCE-S-600-002 DRUCKSENSOR, 600PA, RELATIV, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770924
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SM9236-BCE-S-600-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: SM9236 Series
  • Anschlusstyp: Zweifach axial
  • Betriebsdruck, max.: 600 Pa
  • Versorgungsstrom: 3.3 mA
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 5 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, SM9236-BCE-S-600-002, 3770924, 377-0924
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 34,08*
    € 41,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 29,84*
    € 55,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,56*
    € 66,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,77*
    € 63,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,56*
    € 54,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,04*
    € 45,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,47*
    € 41,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,92*
    € 40,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.