Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY SM9236-BCE-S-600-000 DRUCKSENSOR, 600PA, RELATIV, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770921
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SM9236-BCE-S-600-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: SM9236 Series
  • Anschlusstyp: Zweifach axial
  • Betriebsdruck, max.: 600 Pa
  • Versorgungsstrom: 3.3 mA
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, SM9236-BCE-S-600-000, 3770921, 377-0921
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 26,81*
    € 32,99*
    Lager 139
    192
    1
    € 14,99*
    ab € 29,18*
    € 45,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,82*
    € 54,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,96*
    € 52,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,73*
    € 43,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,41*
    € 43,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,01*
    € 39,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,18*
    € 34,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.