Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MIMXRT1160-EVK EVALUATIONSKIT, CROSSOVER-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770350
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MIMXRT1160-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: i.MX RT
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: EVK-Board IMXRT1160, 5V-Netzadapter, USB-Kabel (Micro-B)
  • Prozessorserie: Cortex-M7, Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MIMXRT1166DVM6A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, MIMXRT1160-EVK, 3770350, 377-0350
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 205,54*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 205,54*
    € 244,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 204,74*
    € 243,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,87*
    € 218,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,14*
    € 207,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 162,87*
    € 193,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MIMXRT117FCVM8A
    € 23,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.