Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT FIT0114 STROMKAB. 2.1MM-HOHLSTECK/HOHLBUCHS 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769949
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Hohlstecker
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder auf Steckverbinder: 2.1mm-Hohlstecker auf 2.1mm-Hohlbuchse
  • Kabellänge - Imperial: 59 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DFROBOT, FIT0114, 3769949, 376-9949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,37*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.