Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC CW-PAQ4 LED-MODUL, 24V, FLUSH SILHOUETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766010
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     CW-PAQ4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
LED Modul
led module 24v
led modul
Zur Verwendung mit: Idec 22mm CW Series Flush Silhouette Push-in Switches &, Pilot Lights
  • Produktpalette: CW
  • Art des Zubehörs: LED-Modul
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schaltersortimente, Schalterzubehör, Schütze, Taster, IDEC, CW-PAQ4, 3766010, 376-6010
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,32*
    € 24,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,95*
    € 24,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.