Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILS-XC06-S380-SD111. UV-LED-MODUL 6CHIPS 390NM, PCB-STREIFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764966
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-XC06-S380-SD111.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Spitzenwellenlänge: 390nm
  • Wattzahl, typ.: 6.3W bei 350mA
  • Durchlassspannungsbereich: 24V
  • Strahlungswinkel: 125° (± 62.5°)
  • Produktpalette: TSLC C3535 UV LED 24V Strip Series
  • Leitungen des UV-Emittermoduls: 300mm, rot &, schwarz
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • UV-Emittermodul: 6-Chip-UV-Modul
  • Montage des UV-Emittermoduls: Leiterplatte, Streifen, M3-Bohrungen
  • Radiometrische Leistung, min.: 2.16W bei 350mA
  • Durchlassstrom pro Chip: 800 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, UV-LED, uv led modul, uv led, Anzeigen, Displays, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, UV-Emittermodule, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILS-XC06-S380-SD111., 3764966, 376-4966
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,35*
    € 58,04*
    € 8,95*
    ab € 43,02*
    € 66,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,04*
    € 69,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,16*
    € 65,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,48*
    € 58,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,77*
    € 55,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,78*
    € 53,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,97*
    € 52,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,35*
    € 45,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-EXTRUSION-31-0314X37
    ab € 19,28*
    Zubehör
    Osram
    OTI-DALI-50/220-240/24-1CH
    ab € 62,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.