Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILS-OW06-ULWH-SD111. LED-MODUL, KÜHLES WEISS, 6500K, 840LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764962
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-OW06-ULWH-SD111.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: OSLON 150 6+ Strip
  • Lichtstrom bei Test: 840 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: LED-Streifen
  • Korrelierte Farbtemperatur: 6500 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 8.4 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILS-OW06-ULWH-SD111., 3764962, 376-4962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,20*
    € 59,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,99*
    € 57,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,27*
    € 53,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,42*
    € 51,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,43*
    € 48,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,60*
    € 47,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,77*
    € 46,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,77*
    € 40,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-EXTRUSION-31-0314X37
    ab € 19,28*
    Zubehör
    Osram
    OTI-DALI-50/220-240/24-1CH
    ab € 62,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.