Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 6-1415537-1 LEISTUNGSRELAIS 3PST-NO/NC 12V DC 8A THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764757
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1415537-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, 3PST-NC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 180 ohm
  • Produktpalette: SR6
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 6-1415537-1, 3764757, 376-4757
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,89*
    € 46,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,25*
    € 38,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,33*
    € 27,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.