Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0402JRX7R9BB471 KONDENSATOR, 470PF, 50V, MLCC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759429
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402JRX7R9BB471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator 470pf, chip kondensator, smd kondensator 5%, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0402JRX7R9BB471, 3759429, 375-9429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00356*
      
    Preis gilt ab 30.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00509*
    € 0,00606
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00491*
    € 0,00584
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00452*
    € 0,00538
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00424*
    € 0,00505
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,004*
    € 0,00476
    pro Stück
    ab 30000000 Stück
    € 0,00356*
    € 0,00424
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C471J5RACTU
    ab € 0,00652*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04025C471JAT2A
    ab € 0,00506*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0402B471J500CT
    ab € 0,00296*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.