Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0096AISC-SPI LCD-TFT-MODUL, SPI, 80X160P, RGB, CTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759045
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0096AISC-SPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Anzeigengröße: 0.96 Zoll
  • Modulgröße: 18.7mm x 31.9mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: -
  • Touchscreen: Kapazitiver Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: FFC, 13-polig
  • Auflösung: 80 x 160 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Hochformat
  • Anzeigenhelligkeit: 400 cd/m²
  • Logikspannung: 3.3V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: SPI
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, TFT-LCD-Anzeigen, MIDAS DISPLAYS, MDT0096AISC-SPI, 3759045, 375-9045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 31,83*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,40*
    € 36,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.