Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDOG128032C2V-WS OLED-GRAFIKANZEIGE, COG, 128 X 32P, 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759037
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDOG128032C2V-WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 30mm x 11.5mm
  • Anzeige: Schwarz auf Weiß
  • Produktpalette: MDOG128032C2
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Auflösung: 128 x 32 Pixel
  • Logikspannung: 3V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schnittstellentyp: SPI
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform der Anzeige: COG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MDOG128032C2V-WS, 3759037, 375-9037
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.