Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDOG128032A1V-YI OLED-GRAFIKANZEIGE, COG, 128 X 32P, 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759036
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDOG128032A1V-YI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 30mm x 11.5mm
  • Anzeige: Gelb auf Schwarz
  • Produktpalette: MDOG128032A1
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Auflösung: 128 x 32 Pixel
  • Logikspannung: 3V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schnittstellentyp: I2C
  • Bauform der Anzeige: COG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MDOG128032A1V-YI, 3759036, 375-9036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.