Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MD21605G6W1-FPTLRGBS LCD-MODUL, FSTN, COB, TRANSFLEKTIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759025
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MD21605G6W1-FPTLRGBS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 80mm x 36mm
  • Anzeige: Schwarz auf RGB
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: SPI
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 5.55 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: LED, RGB
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: FSTN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MD21605G6W1-FPTLRGBS, 3759025, 375-9025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 21,57*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.