Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCF8551BTT/AY LCD-SEGMENT-TREIBER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759017
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF8551BTT/AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzeigetreiber: LCD-Treiber
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Segmente: 36
  • Anzahl der Stellen: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Display-Treiber, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, NXP, PCF8551BTT/AY, 3759017, 375-9017
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,30*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.