Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075198739 LED-LEUCHTE REFLEKTOR TAGESLICHTWEISS 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3758840
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075198739
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Außenlänge: 56 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 6500 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 5 W
  • Außendurchmesser: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Lampensockel: GU10
  • Lampenausführung: Reflektor
  • Produktpalette: LED VALUE PAR16
  • Nennenergie: A+
  • Strahlöffnungswinkel: 120°
  • Entsprechende Wattzahl: 50 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, reflektorlampe led 5w, leuchtmittel gu10, leds mit stecksockel 4100k, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, LEDVANCE, 4058075198739, 3758840, 375-8840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.