Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075198616 LED-LEUCHTE REFLEKTOR KÜHLWEISS 350LM 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3758835
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075198616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Leuchtmittel mit Reflektor
Produktpalette: Parathom Dim PAR16
  • Nennenergie: A+
  • Strahlöffnungswinkel: 36°
  • Entsprechende Wattzahl: 50 W
  • Außenlänge: 53 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 5 W
  • Außendurchmesser: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Lampensockel: GU10
  • Lampenausführung: Reflektor
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, reflektorlampe led 5w, leuchtmittel gu10, leds mit stecksockel 4100k, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, LEDVANCE, 4058075198616, 3758835, 375-8835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.