Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS NCVT3P SPANNUNGSTESTER, LED, 12V BIS 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3758580
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     NCVT3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Spannungsmessbereich AC: 12V bis 1kV
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, klein tools spannungsprüfer, spannungsprüfer, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, KLEIN TOOLS, NCVT3P, 3758580, 375-8580
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 24,66*
    € 37,34*
    € 8,95*
    ab € 27,15*
    € 37,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,60*
    € 55,07*
    7 Tage
    20
    € 6,99*
    ab € 47,99*
    € 62,56*
    € 3,50*
    ab € 52,40*
    € 68,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,07*
    € 65,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,09*
    € 63,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,05*
    € 53,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.