Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007422 FEUCHTIGKEITSSENSOR, 90RH, 1V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3758419
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Produktpalette: Multicomp Pro Humidity Sensor
  • Versorgungsspannung, max.: 1 V
  • Empfindlichkeit: 20% relative Luftfeuchtigkeit
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 20% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit
  • Erfassungsgenauigkeit: 3 %
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ansprechzeit: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Kapazität: -
  • Sensorausgang: Analog
  • Sensoranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitssensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, MP007422, 3758419, 375-8419
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,40*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,09*
    € 3,6771
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.