Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RF1001T2DNZC9 GLEICHRICHTER, 200V, 10A, TO-220FN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757520
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RF1001T2DNZC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 80 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Durchlassspannung, max.: 930 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 30 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-220FN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ROHM, RF1001T2DNZC9, 3757520, 375-7520
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,605*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,438*
    € 1,71122
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.