Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-FC10605L0-0450L KONF. KABEL GECKO-BUCHSE/FR. ENDE, 450MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755600
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-FC10605L0-0450L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 17.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 450 mm
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Gecko G125
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.25 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Gecko-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, G125-FC10605L0-0450L, 3755600, 375-5600
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,94*
    € 41,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,91*
    € 39,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,68*
    € 30,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,99*
    € 27,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,72*
    € 25,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.