Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLI4971A075T5UE0001XUMA1 STROMSENSOR, 75A, 240KHZ, PG-TISON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755154
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLI4971A075T5UE0001XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Bauform - Sensor: TISON
  • Bandbreite: 240 kHz
  • Produktpalette: -
  • Ruhestrom: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Stromsensoren, INFINEON, TLI4971A075T5UE0001XUMA1, 3755154, 375-5154
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 4,68*
    € 5,90*
    Lager 139
    1391
    1
    € 14,99*
    ab € 3,09*
    € 9,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.