Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TABOR LS1291B RF SIGNAL GENERATOR, 1-CH, 9KHZ TO 12GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3754940
Hersteller:
     TABOR
Herst.-Nr.:
     LS1291B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Bandbreite: 12 GHz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: Lucid Series
  • Signalgeber: HF
  • Modulation Signalgenerator: AM, FM, PM, Sweep
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbiträrgeneratoren, HF-Generatoren, HF-Signalgeneratoren, Impulsgeneratoren, Messtechnik, Signalgeneratoren, Zähler, TABOR, LS1291B, 3754940, 375-4940
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13.956,19*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14.021,65*
    € 16.685,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13.980,17*
    € 16.636,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13.956,19*
    € 16.607,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.