Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AVM1 BODY, LED WHITE 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3728833
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AVM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Betätigungselement
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: Harmony
  • Durchlassstrom If: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Montagelochdurchmesser: 22 mm
  • Betriebsspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED-Fassung, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, not aus schaltgerät schneider electric, fassungen, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, SCHNEIDER ELECTRIC, ZB5AVM1, 3728833, 372-8833
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 10,84*
    € 14,97*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 10,89*
    € 15,04*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 11,12*
    € 15,76*
    € 3,90*
    ab € 12,29*
    € 17,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,45*
    € 29,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,42*
    € 35,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.