Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kontrollleuchte für Panelmontage, Blau, 24 V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3718438
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-LED-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • Durchlassstrom If: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Betriebsspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • LED-Farbe: Blau
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, leuchtmelder eaton, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, EATON MOELLER, M22-LED-B, 3718438, 371-8438
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    20
    20
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 4,585*
    € 5,575*
    1 Tag
    35
    1
    pro Stück
    € 4,98*
    ab € 4,29*
    € 6,17*
    2 Tage
    75
    1
    pro Stück
    € 5,99*
    ab € 5,61*
    € 7,71*
    2 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 5,68*
    € 7,79*
    Lager 139
    54
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 9,69*
    € 14,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    271541
    ab € 15,98*
    Zubehör
    Eaton
    78635803 M22-DL-G+M22-A
    ab € 11,36*
    Zubehör
    Eaton
    216374
    ab € 0,77*
    Zubehör
    Eaton
    231079
    ab € 4,80*
    Zubehör
    Eaton
    231080-BK
    ab € 6,88*
    Zubehör
    Eaton
    231078
    ab € 4,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.