Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterbetätiger, IP66, RMQ-Titan M22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3718037
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-L-R+M22-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder rot
Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • Zur Verwendung mit: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder eaton, leuchtmelder, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EATON MOELLER, M22-L-R+M22-A, 3718037, 371-8037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,09*
    € 12,73*
    Lager 139
    67
    € 14,99*
    ab € 7,94*
    € 13,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    216374
    ab € 0,77*
    Zubehör
    Eaton
    216558
    ab € 4,28*
    Zubehör
    Eaton
    216564
    ab € 6,43*
    Zubehör
    Eaton
    216563
    ab € 5,29*
    Zubehör
    Eaton
    M22-K10
    ab € 4,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.