Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL AV02010 KABEL, 3XCINCH-3XCINCH 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3712497
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     AV02010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Cinch-Stecker (Phono/RCA), x 3
  • Steckverbinder A: Cinch-Stecker (Phono/RCA), x 3
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, AV02010, 3712497, 371-2497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,54*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Signal
    AV02497
    ab € 2,16*
    Zubehör
    Pro Signal
    AV02498
    ab € 1,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.