Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1755736 STIFTLEISTE, VERT 5.08MM 2POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3705262
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1755736
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: MSTBVA
  • Nennstrom: 12 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennspannung: 320 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse, Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, PHOENIX CONTACT, 1755736, 3705262, 370-5262
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    250
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,2775*
    € 0,3675*
    250
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 0,28524*
    € 0,37524*
    15 Tage
    nicht lagernd
    250
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,2916*
    € 0,3816*
    22 Tage
    nicht lagernd
    250
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,295*
    € 0,385*
    Lager 139
    12129
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,551*
    € 1,317*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,17* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1734401
    ab € 0,0229*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1792757
    ab € 0,7631*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1792249
    ab € 0,7963*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1757019
    ab € 0,65*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1777280
    ab € 1,4503*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1785942
    ab € 0,5864*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.