Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL ABP2DANT015PG2A3XX DRUCKSENSOR, 15PSI, RELATIVDRUCK, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703978
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABP2DANT015PG2A3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: ABP2 Series
  • Anschlusstyp: Einfach axial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 15 Psi
  • Versorgungsstrom: 0.0338 µA
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, ABP2DANT015PG2A3XX, 3703978, 370-3978
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 22,38*
    € 36,68*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 22,86*
    € 39,59*
    € 8,95*
    ab € 21,85*
    € 42,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,63*
    € 44,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,99*
    € 35,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,38*
    € 33,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,86*
    € 27,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.