Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL ABP2MRRT060MD2A3XX DRUCKSENSOR 60MBAR, DIFFERENZDRUCK, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703975
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABP2MRRT060MD2A3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: ABP2 Series
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 60 mbar
  • Versorgungsstrom: 0.0338 µA
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, ABP2MRRT060MD2A3XX, 3703975, 370-3975
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 18,64*
    € 29,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,95*
    € 39,61*
    € 8,95*
    ab € 24,43*
    € 42,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,61*
    € 47,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,76*
    € 44,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,33*
    € 37,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.