Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS PG22-DK2503A DEV KIT, 32-BIT-ARM CORTEX-M33-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703207
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     PG22-DK2503A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: EFM32
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: PG22 Dev Kit-Board (BRD2503A), USB-A/Micro-USB-B-Kabel
  • Prozessorserie: Cortex-M33
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: EFM32PG22
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, SILICON LABS, PG22-DK2503A, 3703207, 370-3207
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 40,82*
    € 54,18*
    € 8,95*
    ab € 41,31*
    € 56,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,18*
    € 64,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,08*
    € 64,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,53*
    € 60,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,08*
    € 58,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,44*
    € 54,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.