Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30723M ADAPTER, RJ11-BUCHSE 6P/BUCHSE, CAT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703084
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30723M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 6 -polig
  • Ausgangspositionen: 6 -polig
  • Produktpalette: Dual Entry Feed Through Series
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ11
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ11
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ11 Adapter, RJ-11 Kupplung, adapter rj-11, Adapter, Modulare, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30723M, 3703084, 370-3084
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    89
    € 14,99*
    ab € 4,72*
    € 9,48*
    1 Tag
    35
    € 5,95*
    ab € 5,54*
    € 10,05*
    € 5,90*
    ab € 4,72*
    € 10,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.