Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder mit Rahmen für Durchführung, RJ11-Buchse - RJ11-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215696
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30723M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
Steckverbinder mit Rahmen für Durchführung, Typ=CP30723M, Plattenstärke max.=2.3 mm, Steckverbindertyp A=RJ11-Buchse, Steckverbindertyp B=RJ11-Buchse, Durchgangsausführung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: RJ11 Adapter, RJ-11 Kupplung, adapter rj11, Steckverbinder mit Rahmen für Durchführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 9,05*
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 9,53*
2 Tage
83
€ 14,99*
ab € 4,59*
€ 12,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.