Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2787-2147 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702729
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2787-2147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: Pro 2 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Gefahrenbereiche
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 480 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 20 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung 20a 24v, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, WAGO, 2787-2147, 3702729, 370-2729
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 287,33*
    € 318,48*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 286,3048*
    € 319,0248*
    Frei Haus
    ab € 288,37*
    € 321,53*
    20 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 300,68*
    € 331,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 462,36*
    € 508,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 508,83*
    € 605,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 506,22*
    € 602,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 493,15*
    € 586,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 483,63*
    € 575,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 462,36*
    € 550,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-115
    ab € 25,57*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-222
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-322
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-115/000-017
    ab € 33,47*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-115/000-023
    ab € 33,30*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-266
    ab € 0,0293*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-224
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-264
    ab € 0,0292*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-321
    ab € 0,0191*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.