Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILA-EXTRUSION-31-0314X37 KÜHLKÖRPER, LED-STREIFEN, 314MM X 37MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702718
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-EXTRUSION-31-0314X37
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Zur Verwendung mit: ILS PowerLinear OSLON 6 Series LED Strips
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Außenhöhe: -
  • Kühlkörpermaterial: -
  • Wärmewiderstand: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Kühlkörper, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILA-EXTRUSION-31-0314X37, 3702718, 370-2718
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,32*
    € 29,63*
    € 8,95*
    ab € 19,58*
    € 32,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,84*
    € 34,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.