Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILA-HSINK-RADL-70X20MM-BLK KÜHLKÖRER SCOB ALULEGIERUNG 70MM X 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702713
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-HSINK-RADL-70X20MM-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
INTELLIGENT LED SOLUTIONS
Zur Verwendung mit: ILS S8, S10 Series SCOB's
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 70 mm
  • Außenhöhe: 20 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Wärmewiderstand: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,28*
    € 16,89*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 10,21*
    € 17,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILO-01FF5-13NW-EC211.
    ab € 14,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.