Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FJ64GU202-I/SS MCU, 16 BIT, 32MHZ, SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702703
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ64GU202-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24FJ GU Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 20 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, LIN, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 9 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FJ GU
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FJ64GU202-I/SS, 3702703, 370-2703
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47
    € 8,95*
    ab € 1,78*
    € 2,57*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,60*
    € 2,69*
    Lager 139
    277
    1
    € 14,99*
    ab € 1,66*
    € 3,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.