Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROMPTON - TE CONNECTIVITY DL3N1-25-60/0.1 STROMWANDLER, 60:0.1A, 50/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3680107
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DL3N1-25-60/0.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: 3-phasig, Formgehäuse
  • Transformatoranschlüsse: Kabel
  • Transformatormontage: DIN-Schienenmontage, Fußmontage
  • Produktpalette: DL3N1 Series
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: 100 mA
  • Primärstrom: 60 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: -
  • Fensterdurchmesser: -
  • Nennleistung: -
  • Stromverhältnis: 60:0.1
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, CROMPTON - TE CONNECTIVITY, DL3N1-25-60/0.1, 3680107, 368-0107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,74*
    € 87,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,05*
    € 86,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,23*
    € 84,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,94*
    € 77,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,60*
    € 67,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.