Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSIRION SEK-SFA30 EVALUATIONSKIT, SFA30, SENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677909
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SEK-SFA30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Sensirion
  • Unterart Anwendung: Formaldehyd-Sensor
  • Lieferumfang des Kits: SFA30 Formaldehyd-Sensormodul, USB-UART-Kabel, Überbrückungsdrähte-Set
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Prozessorkern: SFA30 
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, SENSIRION, SEK-SFA30, 3677909, 367-7909
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 68,25*
    € 94,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 76,05*
    € 97,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,29*
    € 115,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,42*
    € 114,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,20*
    € 107,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,41*
    € 105,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,05*
    € 90,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.