Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSIRION SCD40-D-R1 GASSENSOR/GASDETEKTOR CO2, 40000PPM, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677905
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SCD40-D-R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
sensirion gassensor
gassensor
Abtastmethode: -
  • Produktpalette: PAsens CMOSens SCD4x Series
  • Gas: Kohlendioxid
  • Partikelanzahl, max.: 40000 ppm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, SENSIRION, SCD40-D-R1, 3677905, 367-7905
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 28,85*
    € 35,30*
    Lager 139
    59
    1
    € 14,99*
    ab € 18,37*
    € 42,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,75*
    € 50,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,05*
    € 47,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,19*
    € 40,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,85*
    € 33,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.