Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSIRION STC31-R3 GASDETEKTOR/GASSENSOR, CO2, DURCHFLUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677902
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     STC31-R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
sensirion gassensor
gassensor
Abtastmethode: Durchfluss
  • Produktpalette: STC31 CMOSens Series
  • Gas: Kohlendioxid
  • Partikelanzahl, max.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Genauigkeit: 1.5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, SENSIRION, STC31-R3, 3677902, 367-7902
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    506
    € 14,99*
    ab € 43,47*
    € 73,13*
    € 8,95*
    ab € 45,11*
    € 78,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,13*
    € 87,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,15*
    € 84,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,24*
    € 74,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,99*
    € 63,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,08*
    € 57,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,56*
    € 56,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,47*
    € 51,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.