Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP1038AA-100M LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 10UH GESCH 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677495
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1038AA-100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 7.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: SRP1038AA
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.6 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 11 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP1038AA-100M, 3677495, 367-7495
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,75*
    € 0,95*
    Lager 139
    232
    1
    € 14,99*
    ab € 0,555*
    € 2,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP4040DZER100M5A
    ab € 0,558*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.